Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022230 CC/C3W33 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e8910.jpg
0901d196808e8910.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022230 CC/C3W33
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22230 CC/C3W33
EAN/GTIN:
     7316576600692
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3 Tragzahlen dynamisch: 850 kN Schultermaß d2: 178 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 222.. Bohrungskennzahl: 30 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Breite Schmierbohrung: 7,5 mm Breite B: 73 mm Breite Schmiernut: 13,9 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 102 kN Tragzahlen statisch: 1080 kN Referenzdrehzahl min-1: 2200 r min: 3 mm Innendurchmesser d: 150 mm Grenzdrehzahl min-1: 3000 Schultermaß D1: 234 mm Außendurchmesser D: 270 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
270 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
222..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
30
Breite B:
73 mm
Breite Schmierbohrung:
7,5 mm
Breite Schmiernut:
13,9 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
102 kN
Grenzdrehzahl min-1:
3000
Innendurchmesser d:
150 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
2200
Schultermaß D1:
234 mm
Schultermaß d2:
178 mm
Tragzahlen dynamisch:
850 kN
Tragzahlen statisch:
1080 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: pendelrollenlager innendurchmesser 150 mm, 10022230 CC/C3W33, 22230 CC/C3W33
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 458,18*
€ 496,20*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,39*
€ 496,21*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 524,84*
€ 568,15*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 528,39*
€ 568,16*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 645,61*
€ 690,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,31*
€ 821,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,20*
€ 818,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,47*
€ 805,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,63*
€ 789,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 645,61*
€ 768,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10071988
ab € 385,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.