Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022220 E/C3 SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022220 E/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22220 E/C3
EAN/GTIN:
     7316571105406
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Lagerluft Kennzeichen: C3 Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 222.. Bohrungskennzahl: 20 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Breite Schmierbohrung: 4,5 mm Breite B: 46 mm Breite Schmiernut: 8,3 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 49 kN Tragzahlen dynamisch: 425 kN Referenzdrehzahl min-1: 3400 r min: 2,1 mm Innendurchmesser d: 100 mm Schultermaß d2: 118 mm Schultermaß D1: 159 mm Außendurchmesser D: 180 mm Bohrungsform: zylindrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Tragzahlen statisch: 490 kN Grenzdrehzahl min-1: 4500
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
222..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
20
Breite B:
46 mm
Breite Schmierbohrung:
4,5 mm
Breite Schmiernut:
8,3 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
49 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4500
Innendurchmesser d:
100 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3400
Schultermaß D1:
159 mm
Schultermaß d2:
118 mm
Tragzahlen dynamisch:
425 kN
Tragzahlen statisch:
490 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22220 E/C3, 10022220 E/C3
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
Frei Haus
ab € 117,98*
€ 130,99*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,94*
€ 131,00*
2 Tage
262
Frei Haus
ab € 133,58*
€ 146,57*
1 Tag
266
Frei Haus
ab € 136,52*
€ 149,67*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 175,47*
€ 191,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,64*
€ 224,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,48*
€ 221,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22220-E1-XL-C3
ab € 129,89*
Ähnlich
SNR
22220.EAW33C3
ab € 113,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.