Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002222 KM/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc385.jpg
0901d196807fc385.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002222 KM/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2222 KM/C3
EAN/GTIN:
     7316577063397
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: Messing, spanabhebend gefertigt Lagerluft Kennzeichen: C3 Bohrungskennzahl: 22 Bohrungsform: kegelig Schultermaß D1: 177 mm Spannhülse: H322 Käfigwerkstoff: Messing Bauart: Pendelkugellager Referenzdrehzahl min-1: 6000 Tragzahlen dynamisch: 124 kN Tragzahlen statisch: 52 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 2,12 kN Innendurchmesser Hülse d1: 100 mm Außendurchmesser D: 200 mm Breite B: 53 mm Grenzdrehzahl min-1: 4300 r min: 2,1 mm Schultermaß d2: 137 mm Innendurchmesser d: 110 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
200 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
22
Breite B:
53 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
2,12 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4300
Innendurchmesser d:
110 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
100 mm
Käfigbezeichnung:
Messing, spanabhebend gefertigt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6000
Schultermaß D1:
177 mm
Schultermaß d2:
137 mm
Spannhülse:
H322
Tragzahlen dynamisch:
124 kN
Tragzahlen statisch:
52 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2222 KM/C3, 1002222 KM/C3
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 288,58*
€ 312,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 289,62*
€ 314,33*
120 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 339,59*
€ 366,55*
Frei Haus
ab € 398,59*
€ 431,17*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,67*
€ 478,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,59*
€ 569,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,64*
€ 567,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,67*
€ 557,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,21*
€ 547,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,67*
€ 525,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10048829
ab € 331,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.