Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022210 EK SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022210 EK
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22210 EK
EAN/GTIN:
     7316571905242
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser Hülse d1: 45 mm Breite Schmierbohrung: 3 mm Breite B: 23 mm Breite Schmiernut: 5,5 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 11,8 kN Tragzahlen statisch: 108 kN Tragzahlen dynamisch: 104 kN Referenzdrehzahl min-1: 7000 r min: 1,1 mm Innendurchmesser d: 50 mm Grenzdrehzahl min-1: 9500 Schultermaß d2: 59,9 mm Schultermaß D1: 79 mm Außendurchmesser D: 90 mm Bauart: Pendelrollenlager Baureihe: 222.. Bohrungsform: kegelig Bohrungskennzahl: 10 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Abziehhülse: AHX 310 Anzahl der Reihen: 2 Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Spannhülse: H310 Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN zöllig/metrisch: metrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Abziehhülse:
AHX 310
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
222..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
10
Breite B:
23 mm
Breite Schmierbohrung:
3 mm
Breite Schmiernut:
5,5 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
11,8 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9500
Innendurchmesser d:
50 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
45 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7000
Schultermaß D1:
79 mm
Schultermaß d2:
59,9 mm
Spannhülse:
H310
Tragzahlen dynamisch:
104 kN
Tragzahlen statisch:
108 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22210 EK, 10022210 EK
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 8,90*
ab € 39,39*
€ 50,25*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 39,57*
€ 50,25*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,64*
€ 52,99*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,89*
€ 54,46*
1 Tag
91
€ 4,90*
ab € 46,53*
€ 57,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 678,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.