Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10022206 E SKF Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080986f.jpg
0901d1968080986f.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10022206 E
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22206 E
EAN/GTIN:
     7316572093566
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Technische Eigenschaften: zöllig/metrisch: metrisch Breite Schmierbohrung: 2 mm Breite B: 20 mm Breite Schmiernut: 3,7 mm Tragzahlen statisch: 60 kN Tragzahlen dynamisch: 64 kN Referenzdrehzahl min-1: 10000 r min: 1 mm Grenzdrehzahl min-1: 14000 Schultermaß d2: 37,5 mm Schultermaß D1: 53 mm Außendurchmesser D: 62 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Pendelrollenlager Bohrungsform: zylindrisch Bohrungskennzahl: 06 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Käfigbezeichnung: zwei Fensterkäfige aus Stahlblech Baureihe: 222.. Innendurchmesser d: 30 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 6,4 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
222..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
20 mm
Breite Schmierbohrung:
2 mm
Breite Schmiernut:
3,7 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
6,4 kN
Grenzdrehzahl min-1:
14000
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigbezeichnung:
zwei Fensterkäfige aus Stahlblech
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
10000
Schultermaß D1:
53 mm
Schultermaß d2:
37,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
64 kN
Tragzahlen statisch:
60 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: 22206 E, 10022206 E
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
84
€ 8,90*
ab € 26,93*
€ 35,13*
2 Tage
69
€ 4,95*
ab € 27,18*
€ 35,15*
Lager 8670
43
€ 4,90*
ab € 27,14*
€ 35,16*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,94*
€ 45,03*
1 Tag
492
€ 4,90*
ab € 36,10*
€ 46,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
22206-E1
ab € 27,50*
Ähnlich
SNR
22206.EAW33
ab € 24,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.