Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002220 M SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc385.jpg
0901d196807fc385.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002220 M
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2220 M
EAN/GTIN:
     7316577002051
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: Messing, spanabhebend gefertigt Bohrungskennzahl: 20 Bohrungsform: zylindrisch Schultermaß d2: 124 mm Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,76 kN r min: 2,1 mm Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 160 mm Referenzdrehzahl min-1: 6700 Tragzahlen dynamisch: 97,5 kN Tragzahlen statisch: 40,5 kN Innendurchmesser d: 100 mm Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 46 mm Grenzdrehzahl min-1: 4800
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
20
Breite B:
46 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,76 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Innendurchmesser d:
100 mm
Käfigbezeichnung:
Messing, spanabhebend gefertigt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6700
Schultermaß D1:
160 mm
Schultermaß d2:
124 mm
Tragzahlen dynamisch:
97,5 kN
Tragzahlen statisch:
40,5 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1002220 M, 2220 M
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 244,93*
€ 269,13*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,50*
€ 274,51*
5 Tage
16
€ 10,00*
ab € 269,82*
€ 294,26*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,04*
€ 296,34*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,47*
€ 416,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,99*
€ 496,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,46*
€ 495,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,80*
€ 487,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,26*
€ 478,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,47*
€ 455,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 382,47* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10007965
ab € 262,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.