Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002220 M/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc385.jpg
0901d196807fc385.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002220 M/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2220 M/C3
EAN/GTIN:
     7316577296610
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Vorteile: Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Messing Käfigbezeichnung: Messing, spanabhebend gefertigt Bohrungskennzahl: 20 Schultermaß d2: 124 mm Innendurchmesser d: 100 mm Baureihe: 22.. Lagerluft Kennzeichen: C3 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 160 mm Referenzdrehzahl min-1: 6700 Tragzahlen dynamisch: 97,5 kN Tragzahlen statisch: 40,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,76 kN Außendurchmesser D: 180 mm Breite B: 46 mm Grenzdrehzahl min-1: 4800 r min: 2,1 mm Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
180 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
20
Breite B:
46 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,76 kN
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Innendurchmesser d:
100 mm
Käfigbezeichnung:
Messing, spanabhebend gefertigt
Käfigwerkstoff:
Messing
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
6700
Schultermaß D1:
160 mm
Schultermaß d2:
124 mm
Tragzahlen dynamisch:
97,5 kN
Tragzahlen statisch:
40,5 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 2220 M/C3, 1002220 M/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,60*
€ 243,31*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 222,86*
€ 244,53*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,03*
€ 288,69*
5 Tage
30
€ 10,00*
ab € 276,77*
€ 302,02*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,38*
€ 416,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,00*
€ 495,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,35*
€ 494,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,71*
€ 486,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,41*
€ 477,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,38*
€ 455,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10065730
ab € 262,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.