Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002218 K SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002218 K
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2218 K
EAN/GTIN:
     7316577002037
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 18 Bohrungsform: kegelig Spannhülse: H318 Baureihe: 22.. Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 142 mm Schultermaß d2: 112 mm Referenzdrehzahl min-1: 7500 Tragzahlen dynamisch: 70,2 kN Tragzahlen statisch: 28,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,32 kN Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 40 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 r min: 2 mm Innendurchmesser Hülse d1: 80 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
18
Breite B:
40 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,32 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
90 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
80 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7500
Schultermaß D1:
142 mm
Schultermaß d2:
112 mm
Spannhülse:
H318
Tragzahlen dynamisch:
70,2 kN
Tragzahlen statisch:
28,5 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 167,87*
€ 183,81*
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 167,63*
€ 183,82*
1 Tag
84
1
Frei Haus
ab € 167,15*
€ 187,66*
5 Tage
89
1
€ 10,00*
ab € 177,79*
€ 194,62*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 218,02*
€ 238,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,81*
€ 279,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 477,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
2218SK
ab € 107,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.