Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002218 K/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002218 K/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2218 K/C3
EAN/GTIN:
     7316577002044
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Bohrungskennzahl: 18 Bohrungsform: kegelig Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 142 mm Referenzdrehzahl min-1: 7500 Tragzahlen dynamisch: 70,2 kN Tragzahlen statisch: 28,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,32 kN Spannhülse: H318 Innendurchmesser Hülse d1: 80 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 40 mm Grenzdrehzahl min-1: 5300 r min: 2 mm Schultermaß d2: 112 mm Innendurchmesser d: 90 mm Käfigwerkstoff: Stahlblech Lagerluft Kennzeichen: C3
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
160 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
18
Breite B:
40 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,32 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5300
Innendurchmesser d:
90 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
80 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
7500
Schultermaß D1:
142 mm
Schultermaß d2:
112 mm
Spannhülse:
H318
Tragzahlen dynamisch:
70,2 kN
Tragzahlen statisch:
28,5 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, 2218 K/C3, 1002218 K/C3
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
Frei Haus
ab € 167,21*
€ 183,31*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 166,26*
€ 183,32*
5 Tage
74
€ 10,00*
ab € 166,98*
€ 184,23*
Frei Haus
ab € 197,81*
€ 216,75*
Lager 8670
9
Frei Haus
ab € 209,99*
€ 232,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,22*
€ 275,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,17*
€ 270,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,99*
€ 249,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2218-K-TVH-C3
ab € 128,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.