Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002217 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc333.jpg
0901d196807fc333.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002217
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2217
EAN/GTIN:
     7316576608643
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Vorteile: Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Stahlblech Käfigbezeichnung: Stahlblech, gepresst Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 17 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 133 mm Schultermaß d2: 105 mm Referenzdrehzahl min-1: 8000 Tragzahlen dynamisch: 58,8 kN Tragzahlen statisch: 23,6 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 1,12 kN Innendurchmesser d: 85 mm Außendurchmesser D: 150 mm Breite B: 36 mm Grenzdrehzahl min-1: 5600 r min: 2 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
150 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
17
Breite B:
36 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
1,12 kN
Grenzdrehzahl min-1:
5600
Innendurchmesser d:
85 mm
Käfigbezeichnung:
Stahlblech, gepresst
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
2 mm
Referenzdrehzahl min-1:
8000
Schultermaß D1:
133 mm
Schultermaß d2:
105 mm
Tragzahlen dynamisch:
58,8 kN
Tragzahlen statisch:
23,6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 120,88*
€ 134,78*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 120,89*
€ 134,79*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 142,13*
€ 156,64*
Frei Haus
ab € 149,17*
€ 163,48*
Lager 8670
8
Frei Haus
ab € 164,85*
€ 181,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,46*
€ 209,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,85*
€ 196,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10135986
ab € 91,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.