Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002208 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002208 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2208 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576620539
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 08 Innendurchmesser d: 40 mm Außendurchmesser D: 80 mm Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 71,6 mm Schultermaß d2: 52,4 mm Referenzdrehzahl min-1: 16000 Tragzahlen dynamisch: 31,9 kN Tragzahlen statisch: 10 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,51 kN Breite B: 23 mm Grenzdrehzahl min-1: 11000 r min: 1,1 mm Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
80 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
08
Breite B:
23 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,51 kN
Grenzdrehzahl min-1:
11000
Innendurchmesser d:
40 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
16000
Schultermaß D1:
71,6 mm
Schultermaß d2:
52,4 mm
Tragzahlen dynamisch:
31,9 kN
Tragzahlen statisch:
10 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 1002208 ETN9, 2208 ETN9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 8,90*
ab € 21,74*
€ 28,66*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 28,67*
1 Tag
205
1
€ 7,90*
ab € 23,68*
€ 30,96*
1 Tag
292
1
€ 4,90*
ab € 25,07*
€ 32,66*
Lager 8670
20
1
€ 4,90*
ab € 27,27*
€ 35,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2208-TVH
ab € 18,47*
Ähnlich
SNR
2208G15
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.