Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002206 EKTN9/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002206 EKTN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2206 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316570958775
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Pendelkugellager mit kegeliger Bohrung haben zwei Kugelreihen, eine gemeinsame kugelige Laufbahn im Außenring und zwei durchgängige Laufbahnnuten im Innenring. Sie sind unempfindlich gegenüber Schiefstellungen der Welle zum Gehäuse, die z.B. durch Wellendurchbiegungen verursacht werden können. Die kegelige Bohrung erleichtert den Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen. Vorteile: Einfacher Einbau mittels Spann- oder Abziehhülsen;Aufnahme statischer und dynamischer Schiefstellungen;Sehr hohe Nenndrehzahlen;Ausgezeichnetes Leichtbelastungsverhalten;ReibungsarmTechnische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: C3 Bohrungskennzahl: 06 Tragzahlen statisch: 6,7 kN Breite B: 20 mm Baureihe: 22.. Bohrungsform: kegelig Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 55 mm Referenzdrehzahl min-1: 22000 Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,35 kN Spannhülse: H306 Innendurchmesser Hülse d1: 25 mm Außendurchmesser D: 62 mm Grenzdrehzahl min-1: 15000 r min: 1 mm Innendurchmesser d: 30 mm Schultermaß d2: 38,8 mm Tragzahlen dynamisch: 23,8 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
20 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,35 kN
Grenzdrehzahl min-1:
15000
Innendurchmesser d:
30 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
25 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
22000
Schultermaß D1:
55 mm
Schultermaß d2:
38,8 mm
Spannhülse:
H306
Tragzahlen dynamisch:
23,8 kN
Tragzahlen statisch:
6,7 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2206 EKTN9/C3, 1002206 EKTN9/C3
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
52
1
€ 8,90*
ab € 15,40*
€ 20,59*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 20,60*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,99*
€ 21,26*
1 Tag
20
1
€ 4,90*
ab € 16,55*
€ 22,07*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 21,41*
€ 23,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 234,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10007777
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.