Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002205 E-2RS1KTN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc381.jpg
0901d196807fc381.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002205 E-2RS1KTN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2205 E-2RS1KTN9
EAN/GTIN:
     7316570022209
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 05 Bohrungsform: kegelig Außendurchmesser D: 52 mm Innendurchmesser d: 25 mm Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 46,3 mm Tragzahlen dynamisch: 14,3 kN Tragzahlen statisch: 4 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,21 kN Spannhülse: H 305 C Innendurchmesser Hülse d1: 20 mm Breite B: 18 mm Grenzdrehzahl min-1: 9000 r min: 1 mm Schultermaß d2: 31 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
52 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
05
Breite B:
18 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,21 kN
Grenzdrehzahl min-1:
9000
Innendurchmesser d:
25 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
20 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Schultermaß D1:
46,3 mm
Schultermaß d2:
31 mm
Spannhülse:
H 305 C
Tragzahlen dynamisch:
14,3 kN
Tragzahlen statisch:
4 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 2205 E-2RS1KTN9, 1002205 E-2RS1KTN9
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 8,90*
ab € 16,36*
€ 22,15*
1 Tag
75
€ 7,90*
ab € 16,46*
€ 22,16*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,13*
€ 23,11*
1 Tag
75
€ 4,90*
ab € 17,17*
€ 23,18*
Lager 8670
125
€ 4,90*
ab € 21,42*
€ 28,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.020,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.