Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002203 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002203 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2203 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576624506
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 03 Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 2 Lagerluft Kennzeichen: CN Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 34,1 mm Schultermaß d2: 23,8 mm Referenzdrehzahl min-1: 34000 Tragzahlen dynamisch: 10,6 kN Tragzahlen statisch: 2,55 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,14 kN Innendurchmesser d: 17 mm Außendurchmesser D: 40 mm Breite B: 16 mm Grenzdrehzahl min-1: 24000 r min: 0,6 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,14 kN
Grenzdrehzahl min-1:
24000
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
Referenzdrehzahl min-1:
34000
Schultermaß D1:
34,1 mm
Schultermaß d2:
23,8 mm
Tragzahlen dynamisch:
10,6 kN
Tragzahlen statisch:
2,55 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, skf 1207 din 630, führungslager, skf führungslager, 1002203 ETN9, 2203 ETN9
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 16,22*
€ 21,56*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 16,24*
€ 21,66*
1
€ 3,19*
ab € 16,69*
€ 22,27*
1 Tag
16
1
€ 4,90*
ab € 16,84*
€ 22,53*
Lager 8670
12
1
€ 4,90*
ab € 17,58*
€ 23,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
2203-TVH
ab € 10,57*
Ähnlich
SNR
2203.G15
ab € 9,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.