Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002203 E-2RS1TN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc381.jpg
0901d196807fc381.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002203 E-2RS1TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2203 E-2RS1TN9
EAN/GTIN:
     7316570023152
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bohrungskennzahl: 03 Außendurchmesser D: 40 mm zöllig/metrisch: metrisch Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 35 mm Schultermaß d2: 21,1 mm Tragzahlen dynamisch: 8,84 kN Tragzahlen statisch: 2,2 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,12 kN Innendurchmesser d: 17 mm Breite B: 16 mm Grenzdrehzahl min-1: 12000 r min: 0,6 mm Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
40 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
16 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,12 kN
Grenzdrehzahl min-1:
12000
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
Schultermaß D1:
35 mm
Schultermaß d2:
21,1 mm
Tragzahlen dynamisch:
8,84 kN
Tragzahlen statisch:
2,2 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1002203 E-2RS1TN9, 2203 E-2RS1TN9
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
1
€ 8,90*
ab € 13,98*
€ 18,78*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 13,96*
€ 18,79*
1 Tag
1732
1
€ 7,90*
ab € 17,22*
€ 22,78*
1 Tag
499
1
€ 4,90*
ab € 18,21*
€ 24,09*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 20,45*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,96*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.