Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1002201 E-2RS1TN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc381.jpg
0901d196807fc381.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1002201 E-2RS1TN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     2201 E-2RS1TN9
EAN/GTIN:
     7316570024500
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 2204 e-2rs1tn9 skf
din 630
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 22.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 01 Bohrungsform: zylindrisch Tragzahlen statisch: 1,43 kN Grenzdrehzahl min-1: 16000 Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 27,4 mm Schultermaß d2: 15,5 mm Tragzahlen dynamisch: 6,24 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,08 kN Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 32 mm Breite B: 14 mm r min: 0,6 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
32 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
22..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
01
Breite B:
14 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,08 kN
Grenzdrehzahl min-1:
16000
Innendurchmesser d:
12 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
0,6 mm
Schultermaß D1:
27,4 mm
Schultermaß d2:
15,5 mm
Tragzahlen dynamisch:
6,24 kN
Tragzahlen statisch:
1,43 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 2201 E-2RS1TN9, 1002201 E-2RS1TN9
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 13,31*
€ 18,16*
1 Tag
125
1
€ 7,90*
ab € 14,69*
€ 19,96*
Lager 8670
32 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,74*
€ 20,45*
1 Tag
156
1
€ 4,90*
ab € 15,48*
€ 20,89*
5 Tage
85
1
€ 10,00*
ab € 16,95*
€ 22,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 204,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.020,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.