Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10016003-2Z SKF Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196808e871d.jpg
0901d196808e871d.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10016003-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     16003-2Z
EAN/GTIN:
     7316570104837
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl Außendurchmesser D: 35 mm Bauart: Rillenkugellager Baureihe: 160.. Bohrungsform: zylindrisch Breite B: 8 mm Innendurchmesser d: 17 mm Anzahl der Reihen: 1 Norm: DIN 625 Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech Grenzdrehzahl min-1: 22000 Käfigwerkstoff: Stahlblech Referenzdrehzahl min-1: 45000 zöllig/metrisch: metrisch r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 6,37 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,137 kN Schultermaß d1: 23 mm Schultermaß D1: 31,2 mm Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2Z Tragzahlen statisch: 3,25 kN Bohrungskennzahl: 03 Lagerluft Kennzeichen: CN Ringnut: nein
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig berührungsfreie Deckscheiben aus Stahlblech
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2Z
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
35 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
160..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
03
Breite B:
8 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,137 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
22000
Innendurchmesser d:
17 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblech
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Referenzdrehzahl min-1:
45000
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
23 mm
Schultermaß D1:
31,2 mm
Tragzahlen dynamisch:
6,37 kN
Tragzahlen statisch:
3,25 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625, 10016003-2Z, 16003-2Z
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 6,82*
3 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,85*
Lager 8670
70
5
€ 4,90*
ab € 5,34*
€ 7,44*
1
€ 3,19*
ab € 5,68*
€ 8,10*
2 Tage
162
1
€ 7,90*
ab € 5,75*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
16003-A-2Z
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.