Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 16003-2Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10016003-2Z
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     16003-2Z
EAN/GTIN:
     7316570104837
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Einreihige Rillenkugellager 16003-2Z Innendurchmesser 17,000 Aussendurchmesser 35,000 Breite 8,000, 16003-2Z, 16003-2Z, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
160
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
17.000 mm
Aussendurchmesser D:
35.000 mm
Breite B:
8.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Deckscheiben
Dichtung Nachsatz:
2Z/ZZ/2ZR
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 8,90*
ab € 4,60*
€ 6,52*
3 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 6,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 6,62*
2 Tage
69
5
€ 4,90*
ab € 5,31*
€ 7,14*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 5,69*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
16003-A-2Z
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.