Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001306 EKTN9/C3 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001306 EKTN9/C3
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1306 EKTN9/C3
EAN/GTIN:
     7316577055897
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1218k skf
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 13.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Lagerluft Kennzeichen: C3 Bohrungskennzahl: 06 Bohrungsform: kegelig Tragzahlen statisch: 6,8 kN Breite B: 19 mm Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 60,9 mm Referenzdrehzahl min-1: 19000 Tragzahlen dynamisch: 22,5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,36 kN Spannhülse: H306 Innendurchmesser Hülse d1: 25 mm Außendurchmesser D: 72 mm Grenzdrehzahl min-1: 13000 r min: 1,1 mm Schultermaß d2: 44,9 mm Innendurchmesser d: 30 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
72 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
13..
Bohrungsform:
kegelig
Bohrungskennzahl:
06
Breite B:
19 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,36 kN
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Innendurchmesser d:
30 mm
Innendurchmesser Hülse d1:
25 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
C3
r min:
1,1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
19000
Schultermaß D1:
60,9 mm
Schultermaß d2:
44,9 mm
Spannhülse:
H306
Tragzahlen dynamisch:
22,5 kN
Tragzahlen statisch:
6,8 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, 1306 EKTN9/C3, 1001306 EKTN9/C3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 24,55*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,34*
€ 24,67*
1 Tag
24
1
€ 4,90*
ab € 18,54*
€ 24,90*
Lager 8670
4
1
€ 4,90*
ab € 18,66*
€ 25,14*
6 Tage
24
1
€ 10,00*
ab € 20,20*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1306-K-TVH-C3
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.