Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001302 ETN9 SKF Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807fc382.jpg
0901d196807fc382.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001302 ETN9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1302 ETN9
EAN/GTIN:
     7316576608605
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
skf 1207 din 630
din 630
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: ohne Anzahl der Reihen: 2 Baureihe: 13.. zöllig/metrisch: metrisch Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: glasfaserverstärktes Polyamid P66 Lagerluft Kennzeichen: CN Bohrungskennzahl: 02 Bohrungsform: zylindrisch Referenzdrehzahl min-1: 34000 Außendurchmesser D: 42 mm Bauart: Pendelkugellager Schultermaß D1: 35,3 mm Tragzahlen statisch: 2,6 kN Innendurchmesser d: 15 mm Grenzdrehzahl min-1: 24000 r min: 1 mm Breite B: 13 mm Schultermaß d2: 23,9 mm Tragzahlen dynamisch: 10,8 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,14 kN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
ohne
Anzahl der Reihen:
2
Außendurchmesser D:
42 mm
Bauart:
Pendelkugellager
Baureihe:
13..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
02
Breite B:
13 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,14 kN
Grenzdrehzahl min-1:
24000
Innendurchmesser d:
15 mm
Käfigbezeichnung:
glasfaserverstärktes Polyamid P66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Lagerluft Kennzeichen:
CN
r min:
1 mm
Referenzdrehzahl min-1:
34000
Schultermaß D1:
35,3 mm
Schultermaß d2:
23,9 mm
Tragzahlen dynamisch:
10,8 kN
Tragzahlen statisch:
2,6 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1001302 ETN9, 1302 ETN9
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,95*
ab € 21,38*
€ 28,87*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,57*
€ 29,00*
€ 3,19*
ab € 23,76*
€ 31,48*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 25,15*
€ 32,81*
121 Tage
nicht lagernd
€ 10,00*
ab € 25,10*
€ 32,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
10135892
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.