Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8625-2550 Herst.-Nr.: I255051505FB EAN/GTIN: 4060081700981 |
| | |
|
| | |
| MOEDEL Türschild Frei Belegt MADRID SILVER LINE, 150 x 50 mm, silber Optisch anspruchsvolles Türschild Frei Belegt zum Ankleben. Praktischer und einfacher Wechsel von Frei zu Belegt (und umgekehrt) mittels Wechselschieber. Artikeldetails: - zur Klebemontage
- Format: 150 x 50 mm
- bedruckt mit Frei (grün) und Belegt (rot)
- Schriftart DIN
Weitere Informationen: | | HÖHE: | 50,00 mm | BREITE: | 150,00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8625 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,14* | € 20,68* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,55* | € 27,05* | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 25,77* | € 39,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,00* | ab € 34,90* | € 47,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8625 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8625 | | Versand: Lager 8625 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8625 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|