Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOEDEL Türschild aus Glas mit Piktogramm WC Herren mit Braille Schrift, dunkler Hintergrund, selbstklebend, 148 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOEDEL Türschild aus Glas mit Piktogramm WC Herren mit Braille Schrift, dunkler Hintergrund, selbstklebend, 148 x 105 mm
MOEDEL Türschild aus Glas mit Piktogramm WC Herren mit Braille Schrift, dunkler Hintergrund, selbstklebend, 148 x 105 mm
MOEDEL Türschild aus Glas mit Piktogramm WC Herren mit Braille Schrift, dunkler Hintergrund, selbstklebend, 148 x 105 mm
MOEDEL Türschild aus Glas mit Piktogramm WC Herren mit Braille Schrift, dunkler Hintergrund, selbstklebend, 148 x 105 mm
MOEDEL Werk II, 92224 Amberg
Artikel-Nr.:
     8625-10653
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     I7026
EAN/GTIN:
     4060081708413
Suchbegriffe:
Hinweisschild Herren
Piktogramm Herren
Piktogramm Herrentoilette
Piktogramm Mann

MOEDEL Türschild aus Glas mit Piktogramm WC Herren mit Braille Schrift, dunkler Hintergrund, selbstklebend, 148 x 105 mm

Schönes und praktisches Türschild aus Glas mit aufgebrachten Piktogramm WC Herren.

Artikeldetails:

  • zur Klebemontage
  • Höhe 148 mm, Breite 105 mm
Weitere Informationen:
HÖHE:
148,00 mm
BREITE:
105,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Herren, Symbolschild Herrentoilette, Symbolschild Mann, Toilettenhinweisschild, Toilettenschilder, WC Schild, piktogramm herren folie, hinweisschild herren, moedel piktogramm herren, Türschild, Piktogramm, Türhinweiskennzeichen, Raumbeschilderung, Raumkennzeichnung, Raumschilder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 38,24*
Lager 8625
23
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 38,86*
Preise: Lager 8625
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,37*
€ 36,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8625
Versand: Lager 8625
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8625
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.