Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SST 19" EasyRack 42HE Typ B EVB 42585 Serverschrank perf.Tür 800x2000x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SST 19" EasyRack 42HE Typ B EVB 42585 Serverschrank perf.Tür 800x2000x1000
SST 19" EasyRack 42HE Typ B EVB 42585 Serverschrank perf.Tür 800x2000x1000
Artikel-Nr.:
     8604S-6969738
Hersteller:
     Schweitzer
Herst.-Nr.:
     EVB42585
EAN/GTIN:
     4063514009767
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
19" Serverschrank EasyRack Typ "EV" Ein 19" Schrank aus der Reihe EasyRack für die gesamte IT-Umgebung. Als Server-, Verteiler-, Netzwerk- oder Speicherschrank, unterstützer effizient den Aufbau eines modernen Netzwerks. komplett demontierbar Lieferumfang/Ausstattung: Grundgestell mit tiefenverstellbarer 19" Ebene vorne und hinten, mit 105 mm Freiraum zu Türen vormontiert Typ B:Front- und Rücktür perforiert und geteilt Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ, Mehrpunktverriegelung abnehmbare Seitenwände, verschließbar Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech, zur Lüftermontage vorbereitet Sockel 100 mm mit abnehmbaren Blenden und 4 Nivellierfüßen, passiv belüftet Schraubenset M6 (VE 50 Satz) Schrank komplett geerdet Oberfläche:pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau (auf Wunsch zweifarbig) Typ B mit perforierter Stahlblechtür vorne und hinten * ca. Höhe ohne Sockel Maße (BxH*xT):800x2000x1000 mm Höheneinheiten:42 HE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.712,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.913,02*
€ 2.276,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.892,28*
€ 2.251,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.814,93*
€ 2.159,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.767,42*
€ 2.103,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.712,24*
€ 2.037,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.