| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-5867335 Herst.-Nr.: 20001471 EAN/GTIN: 4012591133704 |
| |
|
| | |
| Mi AE 3233, Mi AE 3234, Bemessungsleistung 90 kW/100 kVA für BHKW, Photovoltaik- und Windkraftanlagen anschlussfertig NA-Schutz integriert vorbereitet für die Integration des vereinfachten Einspeisemanagements Kuppelschalter als 1 Leistungsschalter mit Motorantrieb, Ausschaltzeit 50 ms Abschaltverzögerung zur dynamischen Netzstützung integriert Erzeugungsanlage: Mi AE 3233: Anschluss oben: max. 95 mm 2 , Cu und AI, 1 Klemme N/PEN, 1 Klemme PE Mi AE 3234: Anschluss oben: max. 95 mm 2 , Cu und AI, 1 Klemme PE Netz: Mi AE 3233: Anschluss unten: 95 mm 2 , Cu und AI, 1 Klemme N/PEN, 1 Klemme PE Mi AE 3224: Anschluss unten: 95 mm 2 , Cu und AI, 1 Klemme PE Anschlüsse oben/unten veränderbar Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung beigefügte Leitungseinführung: 3 x AKM 20, 2 x AKM 63 mit Montageschienen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8604 | | | | | | € 69,00* | ab € 2.757,30* | € 2.998,73* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.811,04* | € 3.036,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.907,22* | € 3.138,29* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.000,69* | € 3.230,09* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3.474,76* | € 3.711,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|