| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2262335 Herst.-Nr.: MIAE3234 EAN/GTIN: 4012591133704 |
| |
|
| | |
| Freischaltstelle für den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz sind anschlussfertige Verteilungen bis 135 kW/150 kVA entsprechend VDE-AR-N 4105 mit Kuppelschalter und NA-Schutz. Die Gehäuse aus hochwertigem Thermoplast sind schutzisoliert. Schutzart IP 54/IP 65. Sie sind für die geschützte Installation im Freien geeignet und UV-beständig. Freischaltstelle für Erzeugungsanlagen für BHKW, Photovoltaik- und Windkraftanlagen. Bemessungsleistung 90 kW/100 kVA, für 5-Leiter-TT-Netz und Inselnetzbetrieb. Kuppelschalter mit 1 Leistungsschalter mit Motorantrieb, 4-polig. Deckelverschlüsse für Werkzeugbetätigung, plombierbar. Wandbefestigung mit Montageschienen. Nennstrom: 145 A, Breite: 536 mm, Höhe: 760 mm, Tiefe: 276 mm, Geeignet für Reiheneinbau: false, Polzahl: 4, Überlastauslöser: 57...160 A, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V: 36 kA, Nennspannung AC 50 Hz: 400 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | MIAE3234 | Ident Code: | 20001471 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.777,56* | € 2.955,31* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.795,91* | € 2.993,27* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.906,90* | € 3.093,97* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.980,47* | € 3.185,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3.472,11* | € 3.663,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|