| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-5577948 Herst.-Nr.: SZ175ZL1502 EAN/GTIN: 4015153722125 |
| |
|
| | |
| Zähleranschlusssäulen, 3-Punkt-Befestigung gemäß Anwendungsregel TAR NS/DIN VDE 0603, Baureihe 175, 1 Zählerplatz Schutzisoliert, IP44, ähnlich RAL 7035, mit Doppelschließung, 1 Zylinder, bestehend aus: Zählerplatz 450 mm, Montagevorrichtung für Hausanschlusskasten inkl. Kabelsatz zur SAS 16 mm2, netzseitiger Anschlussraum (NAR) mit SAS-System 250 A für SH-Schalter, anlagenseitiger Anschlussraum (AAR) 150 mm mit Hauptleitungsabzweigklemme 25 mm 2 und 5-Leiter-Zählerverdrahtung 10 mm2 sowie Leerplatz Bauhöhe 2 für Nachrüstmodule 300x250 mm (z.B. APZ) |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8604 | | | | | | € 69,00* | ab € 1.726,27* | € 1.899,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.746,53* | € 1.910,19* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 1.818,30* | € 1.998,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 1.938,87* | € 2.126,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|