Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8604S-2856047 Herst.-Nr.: 124524 EAN/GTIN: 4009199124524 |
| |
|
| | |
| STABILO Professional Stufen-StehLeiter (Alu) Einseitig besteigbare Alu-StehLeiter mit stabiler, rutschsicherer Alu-Plattform für den professionellen Einsatz Neuartige, profilierte 80 mm tiefe Alu-Stufen, fest verbördelt mit den Steigholmen gewährleisten sicheren Aufstieg und bequemen Stand Hoher Sicherheitsbügel- verschraubte Materialschale mit integriertem Eimerhaken Ab Modell 6 Stufen zusätzlich zwei witterungsbeständige Gurtbänder mit Metall-Laschen, funkenabweisend verschraubt Rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen, verschraubt, gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit Besonders stabile Stützholm-Gelenke, Stützholme mit neuartigen Schutzstopfen zur Vermeidung von Quetschungen Stützholme verstärkt durch quadratische Querstreben ArbeitshöheStandhöheLeiterhöheStufen-IGewicht Type:bis ca.ca.ca.zahlca. 124517 2,95 m0,95 m1,60 m46,2 kg 124524 3,20 m1,20 m1,80 m57,2 kg 124531 3,40 m1,40 m2,05 m68,2 kg 124548 3,65 m1,65 m2,30 m79,2 kg 124555 3,90 m1,90 m2,50 m810,2 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, montagetritt 5 stufen krause, alu-stehleiter 5 sprossen, alu-stehleiter krause |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,00* | € 167,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 140,95* | € 175,91* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,21* | € 176,30* | | | | Lager 8604 | | | | | | € 69,00* | ab € 155,37* | € 190,84* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,47* | € 199,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8604 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8604 | | Versand: Lager 8604 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 69,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|