Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO GEK-OT80 Oberteil 80x2000mm PVC reinweiß RAL9010 6270816


Menge:  Packung  
Produktinformationen
OBO GEK-OT80 Oberteil 80x2000mm PVC reinweiß RAL9010 6270816
OBO GEK-OT80 Oberteil 80x2000mm PVC reinweiß RAL9010 6270816
Artikel-Nr.:
     8604S-127713
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6270816
EAN/GTIN:
     4012196317110
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Kabelkanaldeckel
brüstungskanal obo
GEK-K Geräteeinbaukanal Kunstsotff-Systeme GEK-K Geräteeinbaukanal zur direkten Wandmontage. Kanaltiefe 70 mm, Kanalhöhe 110 mm, 135 mm und 170 mm Lieferlänge:2000 mm Farben:reinweiß 9010 cremeweiß 9001 lichtgrau 7035 steingrau 7030 Formteilesystemgebunden PrüfzeichenVDE Brüstungskanäle Farbe: reinweiß Maße: 80 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: brüstungskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,00*
ab € 7,7584*
€ 11,1384*
Lager 8604
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 9,03*
€ 12,98*
Preise: Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,20*
€ 14,518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,24*
€ 13,3756
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 4,515* pro Meter)
Lagerstand: Lager 8604
Versand: Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.