Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Polyethylenklebeband 480, Transparent, 51 mm x 33 m, 0.13 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
3M™ Polyethylenklebeband 480
3M™ Polyethylenklebeband 480
Artikel-Nr.:
     8580-7100144010
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100144010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
PE-Packband
Polyethylen-Packband
pe-klebeband transparent
3M™ Polyethylenklebeband 480, Transparent, 51 mm x 33 m, 0.13 mm
Weitere Suchbegriffe: pe klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8580
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1.250,61888*
€ 1.315,1688*
3 Tage
480
24
Frei Haus
ab € 1.657,375*
€ 1.657,375*
Preise: Lager 8580
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.315,1688*
€ 1.565,05087
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.299,25872*
€ 1.546,11788
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.268,9388*
€ 1.510,03717
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1.252,09872*
€ 1.489,99748
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 1.250,61888*
€ 1.488,23647
pro Rolle
1 Rolle enthält 24 Stück (ab € 52,10912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8580
Versand: Lager 8580
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8580
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.