Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Aluminiumklebeband 420, Silber, 50 mm x 33 m, 0.19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8580-7000001315
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000001315
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
3M™ Aluminiumklebeband 420, Silber, 50 mm x 33 m, 0.19mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,13314*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 256,67314*
€ 305,44104
pro Stück
ab 12 Stück
€ 254,58314*
€ 302,95394
pro Stück
ab 30 Stück
€ 247,28314*
€ 294,26694
pro Stück
ab 60 Stück
€ 242,88314*
€ 289,03094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 240,13314*
€ 285,75844
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
62313
ab € 100,152*
Zubehör
3M
89794822
ab € 10,43*
Zubehör
3M
89794855
ab € 25,15*
Zubehör
3M
3632533
ab € 140,17138*
Zubehör
3M
8812
ab € 1,25*
Zubehör
3M
SJ5017S
ab € 0,19325*
Zubehör
3M
SJ5023G
ab € 0,178*
Zubehör
3M
SJ5312T
ab € 0,07227*
Zubehör
3M
SJ6506T
ab € 0,0736*
Zubehör
3M
36852
ab € 412,11*
Zubehör
3M
S-60710
ab € 28,93*
Zubehör
3M
FT-10
ab € 164,17*
Zubehör
3M
FT-30
ab € 165,08*
Zubehör
3M
3572S25
ab € 622,88001*
Zubehör
3M
MG1301
ab € 254,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.