Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Bumpon™ SJ6506 Elastikpuffer, Transparent, 9,5 x 3,8 mm, Klebstoff Synthetischer Kautschuk R-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ Bumpon™ SJ6506 Elastikpuffer, Transparent, 9,5 x 3,8 mm, Klebstoff Synthetischer Kautschuk R-25
3M™ Bumpon™ SJ6506 Elastikpuffer, Transparent, 9,5 x 3,8 mm, Klebstoff Synthetischer Kautschuk R-25
Artikel-Nr.:
     C1066-7000002106
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SJ6506T
EAN/GTIN:
     00021200457746
Suchbegriffe:
Schranktürbumper
3M™ Bumpon™ SJ6506 Elastikpuffer, Transparent, 5000 Stück pro Karton, sind selbstklebende halbkugelförmige Elastikpuffer, 9,5 mm breit und 3,8 mm hoch. Diese transparenten Elastikpuffer zeichnen sich gegenüber den 3M Bumpon Elastikpuffern der Standardreihe durch eine überragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung aus.
Weitere Informationen:
Brand:
Bumpon™
Produktfarbe:
transparent
Produkttyp:
Stoßstange
Klebstofftyp:
synthetischer Kautschuk (R25)
Produktform:
Formteil
Gesamtdurchmesser:
9,5 mm
Gesamtbreite:
3,8 mm
Gesamtlänge:
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Gummipuffer, Anschlagpuffer, Elastikpuffer, Gerätefüße, Gerätefuß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0736*
  
Preis gilt ab 288.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 96 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 192 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
ab 480 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 960 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
ab 1920 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 288000 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.