Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkrone Laser Allround Turbo Ø 65 mm Nutzlänge 400 mm Aufnahme UNC 1 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkrone Laser Allround Turbo Ø 65 mm Nutzlänge 400 mm Aufnahme UNC 1 1/4"
Diamant-Bohrkrone Laser Allround Turbo Ø 65 mm Nutzlänge 400 mm Aufnahme UNC 1 1/4"
Diamant-Bohrkrone Laser Allround Turbo Ø 65 mm Nutzlänge 400 mm Aufnahme UNC 1 1/4"
Artikel-Nr.:
     8580-135088065
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     135088065
EAN/GTIN:
     4260211561127
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Die Laser Allround Turbo - ideal für Nass- und Trockenschnitt - ist eine äußerst bohrfreudige Diamant Bohrkrone. Vorgesehen für den Einsatz in Bohrständern oder Handmaschinen, erweist sich die Diamantbohrkrone mit ihren lasergeschweißten TURBO-Segmenten als überaus robustes Werkzeug, das in keinem professionellen Betrieb fehlen darf.

Ganz besonders die durch Laserschweißung angebrachten Segmente mit einer Höhe von 10 mm, ermöglichen einen effektiven Bohrfortschritt, bei dem ein Segmentverlust nahezu ausgeschlossen ist. Das Profidiamantwerkzeug, ausgestattet mit einer UNC 1 1/4" Aufnahme, ist in vielen Baustoffen einsetzbar unter anderem Beton, Stahlbeton oder auch Mauerwerk.

Um qualitativ anspruchsvolle Diamantwerkzeuge bieten zu können, beziehen wir unsere Produkte ausschließlich von Herstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren. Unser größtes Augenmerk ist auf die Sicherheit und Langlebigkeit unserer Diamantprodukte gerichtet. 

Die Laser Allround Turbo ist bis zu einem Durchmesser von 350 mm erhältlich. Für weitere Durchmesser beraten wir Sie sehr gerne telefonisch unter 04262 9198950.

Anwendungsbereich:

  • Beton
  • Stahlbeton
  • Betonprodukte
  • Mauerwerk etc.

Einsatz:

  • Bohrständer und Handmaschinen
  • Aufnahme UNC 1 1/4"

Eigenschaften:

  • lasergeschweißte TURBO-Segmente
  • Nutzlänge 400 mm
  • mit Direktanschluss UNC 1 1/4
  • Segmenthöhe 10 mm

Adapter für Kernbohrgeräte mit BI oder BU Anschluss auf 1 1/4" Gewinde sind optional erhältlich. In unserem Btec24-Shop bieten wir eine große Auswahl an , aber auch allgemeine für den Heimwerker.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,87*
€ 91,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
135088138
ab € 128,39*
Zubehör
BTEC
135088142
ab € 130,94*
Zubehör
BTEC
135088186
ab € 184,23*
Zubehör
BTEC
135088032
ab € 38,82*
Zubehör
BTEC
135088102
ab € 94,13*
Zubehör
BTEC
135088108
ab € 100,97*
Zubehör
BTEC
135088112
ab € 105,95*
Zubehör
BTEC
135088122
ab € 109,84*
Zubehör
BTEC
135088127
ab € 115,91*
Zubehör
BTEC
135088132
ab € 122,63*
Zubehör
BTEC
135088152
ab € 141,41*
Zubehör
BTEC
135088162
ab € 149,15*
Zubehör
BTEC
135088165
ab € 162,41*
Zubehör
BTEC
135088172
ab € 171,38*
Zubehör
BTEC
135088182
ab € 179,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.