| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-135088032 Herst.-Nr.: 135088032 EAN/GTIN: 4260211563916 |
| |
|
| | |
| Die Laser Allround Turbo - ideal für Nass- und Trockenschnitt - ist eine äußerst bohrfreudige Diamant Bohrkrone. Vorgesehen für den Einsatz in Bohrständern oder Handmaschinen, erweist sich die Diamantbohrkrone mit ihren lasergeschweißten TURBO-Segmenten als überaus robustes Werkzeug, das in keinem professionellen Betrieb fehlen darf. Ganz besonders die durch Laserschweißung angebrachten Segmente mit einer Höhe von 10 mm, ermöglichen einen effektiven Bohrfortschritt, bei dem ein Segmentverlust nahezu ausgeschlossen ist. Das Profidiamantwerkzeug, ausgestattet mit einer UNC 1 1/4" Aufnahme, ist in vielen Baustoffen einsetzbar unter anderem Beton, Stahlbeton oder auch Mauerwerk. Um qualitativ anspruchsvolle Diamantwerkzeuge bieten zu können, beziehen wir unsere Produkte ausschließlich von Herstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren. Unser größtes Augenmerk ist auf die Sicherheit und Langlebigkeit unserer Diamantprodukte gerichtet. Die Laser Allround Turbo ist bis zu einem Durchmesser von 350 mm erhältlich. Für weitere Durchmesser beraten wir Sie sehr gerne telefonisch unter 04262 9198950. Anwendungsbereich: - Beton
- Stahlbeton
- Betonprodukte
- Mauerwerk etc.
Einsatz: - Bohrständer und Handmaschinen
- Aufnahme UNC 1 1/4"
Eigenschaften: - lasergeschweißte TURBO-Segmente
- Nutzlänge 400 mm
- mit Direktanschluss UNC 1 1/4
- Segmenthöhe 10 mm
Adapter für Kernbohrgeräte mit BI oder BU Anschluss auf 1 1/4" Gewinde sind optional erhältlich. In unserem Btec24-Shop bieten wir eine große Auswahl an , aber auch allgemeine für den Heimwerker. |
| | |
| | | |
| | | |
| |