Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Top Speed Schneidtisch Ø 200 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamanttrennscheibe Top Speed Schneidtisch Ø 200 x 25,4 mm
Diamanttrennscheibe Top Speed Schneidtisch Ø 200 x 25,4 mm
Diamanttrennscheibe Top Speed Schneidtisch Ø 200 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     8580-1346700
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     1346700
EAN/GTIN:
     4260211566597
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 200x25,4mm

Diamanttrennscheibe für Fliesen, Feinsteinzeug, Granit usw. speziell für Fliesenschneidmaschinen mit geschlossenem Schneidrand für saubere und schnelle Schnitte. Eine hohe Diamantdichte in der Bindung sorgt für eine hohe Standzeit des Werkzeuges

Durchmesser: 200 mm
Bohrung: 25,4 mm
Segmenthöhe: ca. 10 mm
Schnittstärke: ca. 2,0 mm


Ersatzblatt passend für z.B. folgende Maschinen:

Einhell RT-TC 620 U, TE-TC 620 U, RT-TC 520 U
Berlan Radial Fliesenschneidmaschine BFSM800
Eberth TC3-EL620
Güde Radialfliesenschneider RFS 200
Clipper Fliesenschneidmaschine TT 200 EM

Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,7455*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,7555*
€ 30,649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,4355*
€ 29,0782
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,8355*
€ 27,1742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,0755*
€ 26,2698
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,3555*
€ 25,413
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,7455*
€ 21,1171
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.