Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe Schnell-Schnitt-Spezial Ø 300 mm x 2,8 Bohrung 20,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Trennscheibe Schnell-Schnitt-Spezial Ø 300 mm x 2,8 Bohrung 20,00 mm
Diamant Trennscheibe Schnell-Schnitt-Spezial Ø 300 mm x 2,8 Bohrung 20,00 mm
Artikel-Nr.:
     8580-1336041300200
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     1336041300200
EAN/GTIN:
     4260211566191
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm

Die Diamant-Trennscheibe Schnell-Schnitt-Spezial ist ein Werkzeug der Oberklasse. Für härteste Materialen geeignet und mit seinen Spezial-Segmenten ein Turbo unter den Trennscheiben.

Anwendungsbereiche:

  • Granit
  • Naturstein
  • Beton
  • Stahlbeton
  • Betonprodukte
  • Klinker
  • harte Baustoffe

Eigenschaften:

  • Spezial-Turbo-segmentiert
  • Segmenthöhe 8 mm bei Ø 115 - 230 mm
  • Segmenthöhe 10 mm ab Ø 300 mm
  • sehr schneller Schnitt auch in harten Baustoffen

Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,42*
€ 136,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
133604125M14
ab € 25,87*
Zubehör
BTEC
1336041125222
ab € 18,11*
Zubehör
BTEC
1336041150222
ab € 26,26*
Zubehör
BTEC
1336041150M14
ab € 51,20*
Zubehör
BTEC
1336041178222
ab € 33,00*
Zubehör
BTEC
1336041230222
ab € 52,10*
Zubehör
BTEC
1336041230M14
ab € 58,96*
Zubehör
BTEC
1336041300254
ab € 105,00*
Zubehör
BTEC
1336041350200
ab € 129,58*
Zubehör
BTEC
1336041350254
ab € 125,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.