Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 32A 4,0mm Philippi Kupplung Extreme Signal Orange IP44 10 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8580-121505-3
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     121505-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 32a 230v
cee kupplungsdose

Landanschlusskabel KALLE Maritim

Mit der Philippi Kupplung sind Sie perfekt für den Einsatz am Wasser gerüstet. Das unverwüstliche Polyurethankabel macht es zu einem idealen Begleiter. Durch das abriebfeste PUR-Kabel ist die Verwendung auf empfindlichen Oberflächen kein Problem. Schmutzanhaftungen sind an der glatten Kabeloberfläche leicht zu entfernen. 

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Polyurethan H07BQ-F 3G 4,0mm² in orange
  • CEE Stecker, 230 V, 32A von Mennekes 
  • Mit Philippi Kupplung MPS 32-16, 32A
  • passend auch für Victron Landanschlüsse
  • seewasserbeständig
  • extreme Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44 landseitig / IP 66 bootsseitig
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • hochflexibel im gesamten Temperaturbereich
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • beständig gegen Öle und Fette
  • im praktischem Kalle Bag
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 32a, CEE-Kupplungsdose, Landanschlusskabel, Stromverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,99*
€ 286,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,66*
€ 285,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,60*
€ 274,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,23*
€ 265,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,33*
€ 234,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
121505-1
ab € 151,06*
Zubehör
Kalle das Kabel
121505-4
ab € 222,73*
Zubehör
Kalle das Kabel
121505-5
ab € 248,74*
Zubehör
Kalle das Kabel
121505-6
ab € 277,40*
Zubehör
Kalle das Kabel
121505-7
ab € 304,35*
Zubehör
Kalle das Kabel
121505-8
ab € 357,11*
Zubehör
Kalle das Kabel
121505-2
ab € 170,17*
Zubehör
Kalle das Kabel
121505-9
ab € 411,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.