Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Personenschutzschalter KALLE PRCD-S Aquasafe IP55/IP68 (Kopp) H07RN-F 3G 2,5 (Gummikabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S Aquasafe IP55/IP68 (Kopp) H07RN-F 3G 2,5 (Gummikabel)
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S Aquasafe IP55/IP68 (Kopp) H07RN-F 3G 2,5 (Gummikabel)
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S Aquasafe IP55/IP68 (Kopp) H07RN-F 3G 2,5 (Gummikabel)
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S Aquasafe IP55/IP68 (Kopp) H07RN-F 3G 2,5 (Gummikabel)
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S Aquasafe IP55/IP68 (Kopp) H07RN-F 3G 2,5 (Gummikabel)
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S Aquasafe IP55/IP68 (Kopp) H07RN-F 3G 2,5 (Gummikabel)
Personenschutzschalter KALLE PRCD-S Aquasafe IP55/IP68 (Kopp) H07RN-F 3G 2,5 (Gummikabel)
Artikel-Nr.:
     8580-120942-03
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     120942-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

PRCD-S Schutzverlängerung oder -verteiler IP 44 gemäß BGI 608 mit folgenden Eigenschaften:

  • Eingang Gummi-Stecker mit 1,5 m Leitung IP68
  • Ausgang Gummi-Kupplung mit 1,5m Leitung IP68
  • PRCD-S 230 V/50 Hz, 16 A, 0,03 A IP55
  • besondere Ausführung für den rauen Gebrauch auf Baustellen
  • große, leicht bedienbare EIN- und AUS-Tasten
  • optische Schaltstellungsanzeige
  • Schutzleiterüberwachung- und erkennung
  • allpolige Abschaltung
  • Fremdspannungserkennung
  • Unterspannungsauslösung

Prüfzeichen

  • VDE, SEV, GS

Normen und Bestimmungen

  • DIN VDE 0661, DIN 40040 bzw. DIN EN 60721

PRCD = Portable Residual Current Device = Ortsveränderliche Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

Wie schützt Sie der PRCD-S?

1. Fremdspannungserkennung

Der PRCD-S schaltet nicht ab, wenn der Schutzleiter mit Fremdspannung beaufschlagt wird, z. B. durch Anbohren einer Fremdleitung. Das vorgeschaltete Sicherheitsorgan kann dadurch ansprechen.

2. Schutzleiterüberwachung

Der PRCD-S überprüft vor dem Arbeitsprozess bereits die einwandfreie Funktion der benutzten Steckdose. Bei einem Fehler ist ein Einschalten des PRCD-S nicht möglich.

3. Unterspannungsauslöser

Ein selbständiges Wiedereinschalten der angeschlossenen Geräte wird verhindert. Nur durch die manuelle Einschaltung des PRCD-S fließt wieder Strom.

4. Differenzstom- Schutzeinrichtung

Selbstständige Überprüfung des ankommenden und abgehenden Stromes durch den PRCD-S. Sobald eine Differenz erkannt wird, welche 30 mA überschreitet, schaltet das Gerät den Stromkreis innerhalb von 0,02 Sekunden ab.

5. Schutzleitererkennung

Die intakten Schutzleiterfunktionen werden vor dem Einschalten überprüft und während des Betriebes überwacht. Dadurch wird eine Schutzpegelerhöhung gegen gefährliche Körperströme erreicht.

... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: H07RN-F, h07rn-f 3g2,5, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5, H07BQ-F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,123*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,323*
€ 250,284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,983*
€ 248,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,673*
€ 239,991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,663*
€ 230,459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,123*
€ 201,256
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
120942-01
ab € 171,566*
Zubehör
Kalle das Kabel
120942-04
ab € 170,726*
Zubehör
Kalle das Kabel
120942-02
ab € 171,306*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.