Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 5 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 5 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 5 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 5 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 5 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 5 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung IP44 5 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-120929-02
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     120929-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a 230v
cee kupplungsdose

Landanschlusskabel KALLE Maritim

Mit der Philippi Kupplung sind Sie perfekt für den Einsatz am Wasser gerüstet. Ein robuste Gummileitung H7RN-F mit einem Querschnitt von 2,5mm² sorgt für einen sicheren Anschluss.

Dieses Kalle das Kabel weißt folgende technische Daten auf:

  • Gummileitung H07RN-F 3G 2,5mm²
  • CEE Stecker, 230 V, 16A von Mennekes 
  • Mit Philippi Kupplung MPS 16-10, 16A
  • passend auch für Victron Landanschlüsse
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44 landseitig / IP 66 bootsseitig
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -25 bis +55 C°
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • im praktischem Kalle Bag
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, CEE-Kupplungsdose, Landanschlusskabel, Stromverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,04*
€ 158,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,93*
€ 157,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,17*
€ 150,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,73*
€ 146,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-01
ab € 97,86*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-03
ab € 114,51*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-04
ab € 124,35*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-05
ab € 133,62*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-06
ab € 143,36*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-07
ab € 152,48*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-08
ab € 172,48*
Zubehör
Kalle das Kabel
120929-09
ab € 190,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.