| |
|
| Artikel-Nr.: 8580-120886 Herst.-Nr.: 120886 EAN/GTIN: 4251967704685 |
| |
|
| | |
| Hochwertige Arbeitsleuchte für den Einsatz auf Baustellen, in Werkstätten, in Industrie, Handwerk und Hobby. Perfekt ausgestattet mit einer hochwertigen und langen Zuleitung sowie zwei Steckdosen zum Anschluss weiterer Geräte für weniger "Kabelsalat" im Arbeitsbereich in folgender Ausführung: - 2 Steckdosen zum Anschluss weiterer Geräte
- energiesparende hocheffizente LED, Lebensdauer bis zu 30000 Std.
- Lichtleistung 50% 4600 lm; 100% 9200 lm
- Farbtemperatur 5000K
- Anschlussleitung aus schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3G 1,5mm², 5 Meter Länge
- stufenlos verstellbares Fußgestell
- keine Verbrennungsgefahr durch geringe Wärmeentwicklung
- stoßfest mit einer umlaufenden Kante aus Gummi
- ölbeständiges Gehäuse
- für den Einsatz im Aussenbereich geeignet, Schutzklasse I, IP 54 (Leuchte), IP 44 (Steckdosen)
- kaltes, blendfreies Licht
- Die LED sind in der Lampe enthalten und können nicht getauscht werden
- auch zur Stativmontage geeignet
- inklusive Leuchtmittel
Abmessungen: 46,0 cm x 36,5 cm x 9,0 cm (B/H/T) mit Bügel, Prüfzeichen-CE, TÜV, GS, F-Zeichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |