Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. L | Verfügbare Größen M-XXL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. L | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. L | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. L | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. L | Verfügbare Größen M-XXL
SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. L | Verfügbare Größen M-XXL
Artikel-Nr.:
     8580-119377-8/L
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     119377-8/L
EAN/GTIN:
     4901792037280
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt

SHOWA S-TEX 377SC | Arbeitshandschuhe Schnittschutz Level D | Gr. L | Verfügbare Größen M-XXL

Der Schnittschutzhandschuh S-TEX 377SC wurde für optimale Schnittsicherheit und Abriebfestigkeit entwickelt und verfügt über ein leistungsstarkes S-TEX®-Futter mit Hagane Coil™- Technologie.
Die vollständige Nitrilbeschichtung und die zusätzliche in Schaumnitril eingetauchte Handfläche sorgen für hervorragende Griffsicherheit und schützen die Hand vor Ölen, Kohlenwasserstoffen, Fetten und Abnutzung.
Ein stulpenartiges, verstärktes Sicherheitsbündchen bietet zusätzlichen Schutz für Handgelenk und Unterarm.
Der S-TEX 377SC hat eine nahtlose Verarbeitung zugunsten des Komforts und um Hautreizungen zu reduzieren und das ergonomische Design reduziert die Ermüdung der Hand.

Vorteile

  • Schnittsicher
  • Abriebfest
  • Eng anliegend
  • Verbesserte Fingerfertigkeit
  • Wasserabweisend
  • Nahtlose Verarbeitung
  • Schutz des Unterarms

Eigenschaften

  • Hagane Coil®-Technologie
  • In Nitrilschaum eingetauchte Handfläche
  • Vollständige Nitrilbeschichtung
  • Griffigkeit: Schaum
  • Verstärktes Sicherheitsbündchen

Aufgaben und Anwendungsbereiche

  • Mechanik und Engineering
  • Abfluss, Rohrleitungen
  • HLK
  • Fensterbau
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau/blau
Größe:
8/L
Obermaterial:
Nitril, PVC
Latexgehalt:
latexfrei
Gauge:
13 Gauge
Trägermaterial:
Hagane Coil Stahlfaser, Nylon, Polyester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 11,682* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,88*
€ 89,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,12*
€ 84,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,93*
€ 82,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 65,97*
€ 78,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 62,82*
€ 74,76
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 58,41*
€ 69,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
119377-7/M
ab € 58,63*
Ähnlich
SHOWA
119377-9/XL
ab € 58,65*
Ähnlich
SHOWA
119377-10/XXL
ab € 58,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.