Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 Extreme Blau IP44 25 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 Extreme Blau IP44 25 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 Extreme Blau IP44 25 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 Extreme Blau IP44 25 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 Extreme Blau IP44 25 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 Extreme Blau IP44 25 Meter
Kalle Landanschlusskabel CEE 230V 16A 2,5mm Philippi Kupplung RS692 Extreme Blau IP44 25 Meter
Artikel-Nr.:
     8580-116938-10
Hersteller:
     Kalle das Kabel
Herst.-Nr.:
     116938-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16a 230v
cee kupplungsdose

Landanschlusskabel KALLE Maritim

Mit der Philippi Kupplung sind Sie perfekt für den Einsatz am Wasser gerüstet. Das unverwüstliche Polyurethankabel macht es zu einem idealen Begleiter. Durch das abriebfeste PUR-Kabel ist die Verwendung auf empfindlichen Oberflächen kein Problem. Schmutzanhaftungen sind an der glatten Kabeloberfläche leicht zu entfernen. 

Dieses Kalle das Kabel weist folgende technische Daten auf:

  • Polyurethan H07BQ-F 3G 2,5mm² in blau 
  • CEE Stecker, 230 V, 16A von Mennekes 
  • Mit Philippi Rundsteckverbinder RS 692 16A IP66
  • Optional mit Winkelgehäuse zur Montage am Boot
  • seewasserbeständig
  • extreme Beständigkeit gegen mechanische Einwirkungen
  • fremdkörper- und spritzwassergeschützt IP 44 landseitig / IP 66 bootsseitig 
  • für die dauerhafte Verwendung im Freien geeignet
  • Temperaturbereich -40 bis +90 C°
  • hochflexibel im gesamten Temperaturbereich
  • gefertigt nach DIN EN 60529 
  • beständig gegen Öle und Fette
  • im praktischem Kalle Bag
... > Lager 8580 > BTEC > Kabel
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, CEE-Kupplungsdose, Landanschlusskabel, Stromverlängerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,368*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,258*
€ 214,507
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,818*
€ 211,603
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,128*
€ 202,452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,588*
€ 195,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,368*
€ 171,798
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-02
ab € 81,045*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-06
ab € 104,071*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-08
ab € 117,56*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-17
ab € 130,659*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-18
ab € 157,027*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-12
ab € 183,942*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-04
ab € 90,302*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-14
ab € 211,25*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-01
ab € 90,624*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-05
ab € 113,26*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-07
ab € 126,356*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-15
ab € 140,315*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-09
ab € 153,894*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-16
ab € 165,943*
Zubehör
Kalle das Kabel
116938-11
ab € 193,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.