Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 300 mm Bohrung 20,00 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 300 mm Bohrung 20,00 mm
Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 300 mm Bohrung 20,00 mm
Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 300 mm Bohrung 20,00 mm
Diamant Trennscheibe ULTIMATE Turbo Ø 300 mm Bohrung 20,00 mm
Artikel-Nr.:
     8580-114586-001
Hersteller:
     BTEC
Herst.-Nr.:
     114586-001
EAN/GTIN:
     4260630381399
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm

Diamant-Trennscheiben geeignet für Trocken- und Nassschnitt für Winkelschleifer, Trennschleifer, Fugenschneider und Tischsägen.
Die universell einsetzbare Trennscheibe, ideal für den Baustelleneinsatz, mit hervorragender Schnittigkeit durch Segmente in Turboausführung!

Anwendungsbereich:

  • allgemeine Betonerzeugnisse auf Baustellen
  • Betondachsteine
  • Mauerwerk
  • Ziegel
  • Hochlochziegel
  • Stahlbeton

    Einsatz:

 

  • Winkelschleifer
  • Trennschleifer
  • Fugenschneider
  • Tischsägen

    Eigenschaften:

 

  • gesintert
  • eng gezahnt für präzise Schnittqualität
  • hoher Diamantsegmentbelag für gute Standzeitresultate
  • Segmenthöhe 13 mm (ab 230 mm Scheibendurchmesser = 15 mm)

    Bei uns erhalten Sie ausschließlich Diamantwerkzeuge von Qualitätsherstellern, die nach neusten Fertigungstechniken produzieren.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BTEC
114586-002
ab € 79,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.