Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planet Sensitive 10l Desinfektionsmittel für Hände und Flächen - ohne alkoholische Wirkstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planet Sensitve Desinfektionsmittel für Hände und Flächen - ohne alkoholische Wirkstoffe, Inhalt: 10l
Planet Sensitve Desinfektionsmittel für Hände und Flächen - ohne alkoholische Wirkstoffe, Inhalt: 10l
PlanetPlanet Sensitive 10l Desinfektionsmittel für Hände und Flächen - ohne alkoholische Wirkstoffe Sensitive 10l Desinfektionsmittel für Hände und Flächen - ohne alkoholische Wirkstoffe
Planet Innovation Logo
Artikel-Nr.:
     8580-1000021
Hersteller:
     Planet Innovation
Herst.-Nr.:
     1000021
EAN/GTIN:
     4260652490161
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion

Planet Sensitive 10l Desinfektionsmittel für Hände und Flächen - ohne alkoholische Wirkstoffe

Planet Sensitive ist ein zuverlässiges und effizientes Desinfektionsmittel zur hygienischen Händedesinfektion nach EN 1500 und Flächendesinfektion mit einem breiten Wirkspektrum.
Planet Sensitive ist dermatologisch getestet und mit „sehr gut" ausgezeichnet.
Es ist daher ideal für den täglichen Gebrauch geeignet.
Darüber hinaus ist Planet Sensitive parfümfrei und frei von Farbstoffen

Vorteile:

  • Kurze Einwirkzeiten
  • Breites Wirkspektrum
  • Wirksam gegen SARS-COV-2
  • Beseitigt Gerüche

Eigenschaften:

  • Keine Gefahrenstoffeinstufung und nicht entzündbar
  • Der Wirkstoff muss nicht als Gefahrgut transportiert oder gesondert gelagert werden
  • Viruzide Wirkung - Wirkt gegen unbehüllte und behüllte Viren
  • Keine Sicherheitseinweisung für die Nutzung des Produktes notwendig
  • Hält alle deutschen und europäischen Lizenzen, Zulassungen und Wirkungsnachweise (EN Normen) von unabhängigen Laboren

Auszeichnungen:

  • Dermatologisch getestet und mit „sehr gut" ausgezeichnet
  • Halalsiegel/Halalzertifikat Reg. Nr: 49-104-0074-1119
  • Produkt „Made in Germany!
  • CO2 – neutrale Produktion.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

 

Weitere Informationen:
Farbe:
Farblos
Geruch:
Chlorig
PH-Wert:
8,9 - 9,4
Aggregatzustand:
Flüssig
Anwendungsgebiete:
Hygienische Händedesinfektion, Flächendesinfektion
Nachweise:
BauA Registriernummer N-101036
Wirkstoff:
Aus Natriumhypochlorit freigesetztes Aktivchlor. Entsptricht ca. 1,0 g/kg
Gefahren und Sicherheitshinweise:
Gefahrenhinweise entfallen mangels Gefahrenstoffeinstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Planet Innovation
1000023
ab € 26,87*
Zubehör
Planet Innovation
1000022
ab € 77,42*
Zubehör
Planet Innovation
1000020
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.