Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arztmantel, Laborkittel, Damen, Gr. 4XL, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arztmantel, Laborkittel, Damen, Gr. 4XL, weiß
Arztmantel, Laborkittel, Damen, Gr. 4XL, weiß
Arztmantel, Laborkittel, Damen, Gr. 4XL, weiß
Arztmantel, Laborkittel, Damen, Gr. 4XL, weiß
Arztmantel, Laborkittel, Damen, Gr. 4XL, weiß
Artikel-Nr.:
     8580-002703-000250-0001-4XL
Hersteller:
     Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
     002703-000250-0001-4XL
EAN/GTIN:
     4036468232345
Suchbegriffe:
Arztkittel
Arztmantel
Chirurgenkittel
Praxiskittel
Unser Laborkittel ist die perfekte Wahl für Damen in medizinischen Berufen. Hergestellt in der EU, steht dieser hochwertige Praxiskittel für Qualität und Zuverlässigkeit. Der Labormantel aus 100% Baumwolle ist leicht und dennoch langlebig, ideal für den Einsatz in der Pflege, Klinik oder Reinigung. Mit praktischen Details wie Seitentaschen und einer Brusttasche bietet er zusätzlichen Komfort und Funktionalität während Ihrer Arbeit. Zusätzlich kann er bei 60°C gewaschen werden, was die Reinigung erleichtert. Wählen Sie diesen Labormantel für einen professionellen und bequemen Look.

Mantel für Damen im Detail:
• Stehkragen
• verdeckte Druckknopfleiste
• 1 Brusttasche
• 2 geräumige Seitentaschen
• langlebig und pflegeleicht
• 60°C waschbar
• Hergestellt in EU

Passform/Schnitt:
• leicht tailliert
• 1/1 Arm

Nachhaltigkeit:
• Hergestellt in der EU unter Einhaltung sozialer und gesetzlichen Standards

Material:
• 100% Baumwolle
• Materialgewicht ca. 200 g/m²
• Formstabiles Gewebe (sanfor)
• alle eingesetzten Materialien sind nach Ökotex Standard 100 zertifiziert

Farbe:
• einfarbig weiß

Pflege:
• Waschbar bei 60 °C
• mäßig heiß bügeln
• Tumplertrocknung geeignet
• Chlor- und Sauerstoffbleiche nicht möglich
• chemische Reinigung möglich
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
4XL
Weitere Suchbegriffe: Visitenmantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, laborkittel 4xl, laborkittel, arztmantel weiss, Damenkittel, Damenmantel, Damenmäntel, Berufsmantel, Medizin, Pflege, Klinik, Ambulant, Reinigung, Kittel, Mantel, Mäntel, Arbeitsmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,373*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,663*
€ 26,969
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,213*
€ 26,433
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,253*
€ 24,101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,393*
€ 23,078
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,823*
€ 22,399
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,373*
€ 18,294
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002703-000250-0001-3XL
ab € 15,373*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002703-000250-0001-L
ab € 15,383*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002703-000250-0001-M
ab € 15,363*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002703-000250-0001-S
ab € 15,363*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002703-000250-0001-XL
ab € 15,373*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002703-000250-0001-XS
ab € 15,333*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002703-000250-0001-XXL
ab € 15,373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.