Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Medizin-Bekleidung
>
Medizinische Bereichskleidung
>
Arztkittel
>
Artikel
Arztmantel, Laborkittel, Herren, Gr. XS, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8580-002702-000250-0001-XS
Hersteller:
Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
002702-000250-0001-XS
EAN/GTIN:
4036468232369
Suchbegriffe:
Arztkittel
Arztmantel
Chirurgenkittel
Praxiskittel
Unser Laborkittel ist die perfekte Wahl für Herren in medizinischen Berufen. Hergestellt in der EU, steht dieser hochwertige Praxiskittel für Qualität und Zuverlässigkeit. Der Labormantel aus 100% Baumwolle ist leicht und dennoch langlebig, ideal für den Einsatz in der Pflege, Klinik oder Reinigung. Mit praktischen Details wie Seitentaschen und einer Brusttasche bietet er zusätzlichen Komfort und Funktionalität während Ihrer Arbeit. Zusätzlich kann er bei 60°C gewaschen werden, was die Reinigung erleichtert. Wählen Sie diesen Labormantel für einen professionellen und bequemen Look.
Mantel für Herren im Detail:
• Stehkragen
• verdeckte Druckknopfleiste
• 1 Brusttasche
• 2 geräumige Seitentaschen
• langlebig und pflegeleicht
• 60°C waschbar
• Hergestellt in EU
Passform/Schnitt:
• legere Passform
• 1/1 Arm
Nachhaltigkeit:
• Hergestellt in der EU unter Einhaltung sozialer und gesetzlichen Standards
Material:
• 100% Baumwolle
• Materialgewicht ca. 200 g/m²
• Formstabiles Gewebe (sanfor)
• alle eingesetzten Materialien sind nach Ökotex Standard 100 zertifiziert
Farbe:
• einfarbig weiß
Pflege:
• Waschbar bei 60 °C
• mäßig heiß bügeln
• Tumplertrocknung geeignet
• Chlor- und Sauerstoffbleiche nicht möglich
• chemische Reinigung möglich
Weitere Informationen:
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
weiß
Größe:
XS
... >
Lager 8580
>
Arbeitsschutz
>
Arbeitsschutz Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Visitenmantel
,
Laborkittel
,
Labormantel
,
Labormäntel
,
laborkittel
,
Herrenkittel
,
Herrenmantel
,
Herrenmäntel
,
Berufsmantel
,
Medizin
,
Pflege
,
Klinik
,
Ambulant
,
Reinigung
,
Kittel
,
Mantel
,
Mäntel
,
Arbeitsmantel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 22,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arztmantel, Laborkittel, Herren, Gr. 3XL, weiß
Beb Carl O. Liebetruth
002702-000250-0001-3XL
€ 22,82*
Ähnlich
Arztmantel, Laborkittel, Herren, Gr. 4XL, weiß
Beb Carl O. Liebetruth
002702-000250-0001-4XL
€ 21,70*
Ähnlich
Arztmantel, Laborkittel, Herren, Gr. L, weiß
Beb Carl O. Liebetruth
002702-000250-0001-L
€ 22,89*
Ähnlich
Arztmantel, Laborkittel, Herren, Gr. M, weiß
Beb Carl O. Liebetruth
002702-000250-0001-M
€ 22,77*
Ähnlich
Arztmantel, Laborkittel, Herren, Gr. S, weiß
Beb Carl O. Liebetruth
002702-000250-0001-S
€ 22,82*
Ähnlich
Arztmantel, Laborkittel, Herren, Gr. XL, weiß
Beb Carl O. Liebetruth
002702-000250-0001-XL
€ 22,84*
Ähnlich
Arztmantel, Laborkittel, Herren, Gr. XXL, weiß
Beb Carl O. Liebetruth
002702-000250-0001-XXL
€ 22,75*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.