Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, türkis (azur)/ turquoise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, türkis (azur)/ turquoise
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, türkis (azur)/ turquoise
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, türkis (azur)/ turquoise
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, türkis (azur)/ turquoise
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, türkis (azur)/ turquoise
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, türkis (azur)/ turquoise
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, türkis (azur)/ turquoise
Artikel-Nr.:
     8580-002700-000150-0040-3XL
Hersteller:
     Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
     002700-000150-0040-3XL
EAN/GTIN:
     4036468216161
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
OP-Kasack
Die Zukunft hängt davon ab was wir heute tun. Wir setzen auf Nachhaltigkeit. Dieser nachhaltige Kasack mit spitzen überschnittenen V-Ausschnitt ist stilvoll und funktional zugleich. Die Naturfaser TENCEL™ bietet durch ihre glatte Oberfläche und seidigen Griff einen überragenden Tragekomfort. Das Gewebe wirkt temperaturausgleichend und feuchtigkeitsregulierend. TENCEL™ ist eine Faser aus nachhaltiger Forstwirtschaft und schont die Umwelt. Das strapazierfähige und leichte Gewebe ist hautfreundlich und kann bei 95°C gewaschen und gereinigt werden. Eine Menge Platz bieten die 2 aufgesetzten Taschen für den täglichen Bedarf.

Unisex Kasack für Damen und Herren im Detail:
• ca. 70 cm Länge bei Größe M
• spitzer überschnittener V-Ausschnitt
• Kurze Ärmel
• Kasack aus europäischen Stoff
• 1 Brusttasche
• 2 geräumige Seitentaschen
• Seitenschlitze am Saum zur besseren Bewegungsfreiheit
• bügelleicht, langlebig und pflegeleicht
• Überragender Tragekomfort
• Temperaturausgleichend
• Hervorragende Feuchtigkeitsregulierung
• Glatte Oberfläche und seidiger Griff
• 95°C waschbar, sterilisierbar, autoklavierbar, chlorecht, Industriewäsche tauglich
• Hergestellt in EU

Passform/Schnitt:
• gerade und legere Passform
• 1/2 Arm
• Schlupfkasack zum Überziehen

Nachhaltigkeit:
• TENCEL™ Faser - kein Einsatz von Pestiziden, schnell wachsende Pflanze, biologisch abbaubar, geringer Wasserverbrauch
• Hergestellt in der EU unter Einhaltung sozialer und gesetzlichen Standards

Material:
• nachhaltiges Gewebe
• 50% TENCEL™, 50% Polyester
• Made in EU
• Materialgewicht ca. 200 g/m²
• Formstabiles Gewebe (sanfor)
• alle eingesetzten Materialien sind nach Ökotex Standard 100 zertifiziert

Farbe:
• einfarbig azur / türkis

Pflege:
• Waschbar bei 95 °C
• mäßig heiß bügeln
• Tumplertrocknung geeignet
• Chlor- und Sauerstoffbleiche möglich
• chemische Reinigung möglich
Weitere Informationen:
Material:
50% Polyester | 50% Tencel/tencel
Farbe:
türkis (azur)/ turquoise
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: OP-Schlupfjacke, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, op-kasack türkis, op-kasack, kasack 3xl, damen-schlupfkasack, herren-schlupfkasacks, damen-kasack, wellness, azur, arbeitskleidung, berufsbekleidung, kosmetik, reinigung, pflege-kasack, pflege-schlupfkasack, damen-kittel, kranken-schwester, medizin, krankenhaus, klinik, arzt-praxis, unisex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,468*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,008*
€ 27,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,658*
€ 26,963
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,328*
€ 24,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,248*
€ 22,905
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,628*
€ 22,167
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,468*
€ 18,407
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0040-4XL
ab € 15,438*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0040-L
ab € 15,468*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0040-M
ab € 15,468*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0040-S
ab € 15,458*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0040-XL
ab € 15,428*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0040-XS
ab € 15,468*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0040-XXL
ab € 15,418*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.