Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, hellgrau
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, hellgrau
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, hellgrau
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, hellgrau
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, hellgrau
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, hellgrau
Kasack, Schlupfkasack, unisex, Tencel, Gr. 3XL, hellgrau
Artikel-Nr.:
     8580-002700-000150-0003-3XL
Hersteller:
     Beb Carl O. Liebetruth
Herst.-Nr.:
     002700-000150-0003-3XL
EAN/GTIN:
     4036468215454
Suchbegriffe:
Kasack
Kasak
Komfortkasack
OP-Kasack
Die Zukunft hängt davon ab was wir heute tun. Wir setzen auf Nachhaltigkeit. Dieser nachhaltige Kasack mit spitzen überschnittenen V-Ausschnitt ist stilvoll und funktional zugleich. Die Naturfaser TENCEL™ bietet durch ihre glatte Oberfläche und seidigen Griff einen überragenden Tragekomfort. Das Gewebe wirkt temperaturausgleichend und feuchtigkeitsregulierend. TENCEL™ ist eine Faser aus nachhaltiger Forstwirtschaft und schont die Umwelt. Das strapazierfähige und leichte Gewebe ist hautfreundlich und kann bei 95°C gewaschen und gereinigt werden. Eine Menge Platz bieten die 2 aufgesetzten Taschen für den täglichen Bedarf.

Unisex Kasack für Damen und Herren im Detail:
• ca. 70 cm Länge bei Größe M
• spitzer überschnittener V-Ausschnitt
• Kurze Ärmel
• Kasack aus europäischen Stoff
• 1 Brusttasche
• 2 geräumige Seitentaschen
• Seitenschlitze am Saum zur besseren Bewegungsfreiheit
• bügelleicht, langlebig und pflegeleicht
• Überragender Tragekomfort
• Temperaturausgleichend
• Hervorragende Feuchtigkeitsregulierung
• Glatte Oberfläche und seidiger Griff
• 95°C waschbar, sterilisierbar, autoklavierbar, chlorecht, Industriewäsche tauglich
• Hergestellt in EU

Passform/Schnitt:
• gerade und legere Passform
• 1/2 Arm
• Schlupfkasack zum Überziehen

Nachhaltigkeit:
• TENCEL™ Faser - kein Einsatz von Pestiziden, schnell wachsende Pflanze, biologisch abbaubar, geringer Wasserverbrauch
• Hergestellt in der EU unter Einhaltung sozialer und gesetzlichen Standards

Material:
• nachhaltiges Gewebe
• 50% TENCEL™, 50% Polyester
• Made in EU
• Materialgewicht ca. 200 g/m²
• Formstabiles Gewebe (sanfor)
• alle eingesetzten Materialien sind nach Ökotex Standard 100 zertifiziert

Farbe:
• einfarbig hellgrau

Pflege:
• Waschbar bei 95 °C
• mäßig heiß bügeln
• Tumplertrocknung geeignet
• Chlor- und Sauerstoffbleiche möglich
• chemische Reinigung möglich
Weitere Informationen:
Material:
50% Polyester | 50% Tencel/tencel
Farbe:
hellgrau
Größe:
3XL
Weitere Suchbegriffe: OP-Schlupfjacke, Schlupfjacke, Schlupfkasack, Schlupfkasak, kasack 3xl, op-kasack, beb carl o. liebetruth kasak, damen-schlupfkasack, herren-schlupfkasacks, damen-kasack, wellness, hellgrau, arbeitskleidung, berufsbekleidung, kosmetik, reinigung, pflege-kasack, pflege-schlupfkasack, damen-kittel, kranken-schwester, medizin, krankenhaus, klinik, arzt-praxis, unisex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,478*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,068*
€ 27,451
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,718*
€ 27,034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,388*
€ 24,262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,308*
€ 22,977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,688*
€ 22,239
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,478*
€ 18,419
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0003-4XL
ab € 15,418*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0003-L
ab € 15,488*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0003-M
ab € 15,488*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0003-S
ab € 15,418*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0003-XL
ab € 15,488*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0003-XS
ab € 15,398*
Ähnlich
Beb Carl O. Liebetruth
002700-000150-0003-XXL
ab € 15,488*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.