Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buzil Bodenreiniger Polybuz trendy T201: Zuverlässiger Glanzreiniger auf Alkoholbasis, 12 x 1 Liter Flasche


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-9100000208
Hersteller:
     Buzil
Herst.-Nr.:
     T201
EAN/GTIN:
     4100660006056
Suchbegriffe:
Alkohol-Reiniger
Alkoholreiniger
Bodenpflege
Glanzreiniger

Buzil Bodenreiniger Polybuz trendy T201: Zuverlässiger Glanzreiniger auf Alkoholbasis, 12 x 1 Liter Flasche

Der Buzil Industriereiniger Indumaster Step IR16 ist mit seiner guten Materialverträglichkeit auf vielen Oberflächen einsetzbar, wie z.B. wasserbeständige Oberflächen, Acrylglas und Aluminium. Besonders wirksam ist er bei der Fassadenreinigung von organisch beschichteten unifarbenen Metallfassaden, organisch metallic-effekt beschichteten Metallfassaden, Metallfassaden aus Edelstahl und Fassaden aus Kunststoff. Speziell entwickelt wurde der Kraftreiniger für die Rolltreppenreinigungsmaschine und löst ohne Probleme öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Durch die gute Haftung des Konzentrats wird das Ablaufen und Abtropfen der Reinigungslösung verringert.
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 x 1 Liter
Farbe:
türkis
Inhaltsstoffe:
AQUA, ALCOHOL, SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, DECETH-8, ETHOXYPROPANOL, MEK, SODIUM CITRATE, DIETHYLHEXYL SODIUM SULFOSUCCINATE, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, CITRONELLOL, BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, COLORANT, DIETHYLHEXYL MALEATE
Ursprungsland:
Deutschland

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, alkohol-reiniger 1l, alkohol reiniger, buzil alkoholreiniger, Bodenreiniger, Putzmittel, Parkett Reiniger, Laminat Reiniger, Granit Reiniger, Grundreiniger, Buzil Polybuz trendy T201, Buzil T201, Buzil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,45*
  
Preis gilt ab 2.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 12 Flaschen (ab € 2,95417* pro Flasche)
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 51,69*
€ 61,51
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 48,25*
€ 57,42
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 47,49*
€ 56,51
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 44,46*
€ 52,91
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 35,45*
€ 42,19
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Buzil
G433
ab € 33,34*
Sonstiges
Buzil
G481
ab € 26,94*
Sonstiges
Buzil
SP10
ab € 40,68*
Sonstiges
Buzil
G478-0010
ab € 40,48*
Sonstiges
Buzil
SP20-0600
ab € 3,35*
Sonstiges
Meiko Textil
931340-10EREVO
ab € 2,65*
Sonstiges
Meiko Textil
931360
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.