| |
|
| Artikel-Nr.: 1608-e76Q21497 Herst.-Nr.: G478-0010 EAN/GTIN: 4100660000443 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich Für den sicheren Schutz vor Schaumbildung im Schmutzwassertank in allen Gerätetypen der maschinellenReinigung. Produktvorteile/-eigenschaften Beugt Schaumbildung in der Maschine vor. Beseitigt Schaum in der Maschine. Wirkt spontan. Für alle Gerätetypen geeignet. Sparsam im Verbrauch. Technische Daten pH-Wert 6,5 - 7,8 Produkt-Farbe weiß Gebindegröße/Art 12 x 1 l Flasche im Karton 10 Liter Kanister Anwendung und Dosierung Anwendung in allen Gerätetypen der maschinellen Reinigung z.B. Reinigungsautomaten und Extrahiermaschinen. Pur in den Schmutzwassertank geben. Konzentration je nach Schaumentwicklung ca. 1 - 5 %. Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. GISBAU-Code: ---- Wichtige Hinweise Vor Gebrauch schütteln. Vor Frost schützen. Nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen. Weitere Informationen: | | Hersteller Artikel-Nr.: | G478-0010 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumvermeider, verhindert Schaumbildung, Schaumbeseitigung, für alle Gerätetypen, sparsam, Maschinenreiniger |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1608 | | | | | | € 4,99* | ab € 47,43* | € 70,41* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 51,56* | € 70,42* | | | | | 15 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 72,29* | € 98,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1608 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kanister enthält 10 Liter (ab € 4,743* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1608 | | Versand: Lager 1608 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 23,00* | € 4,99* | | ab € 145,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|