Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pin-on-Folie Flipchart Folie auf Rolle, 2,5cm Raster, 50 my, 60 x 80 cm, weiß, 9 Rollen x 25 Blatt


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-3100000560
Hersteller:
     Papyrus
Herst.-Nr.:
     3100000560
EAN/GTIN:
     4004070016707
Suchbegriffe:
Flipchart-Folie
Flipchartfolie
Flipchart-Papier
Flipchartpapier

Pin-on-Folie Flipchart Folie auf Rolle, 2,5cm Raster, 50 my, 60 x 80 cm, weiß, 25 Blatt

Die Pinnwand von der Rolle! Selbsthaftend auf fast allen Oberflächen, aus weißem Polypropylen 50 my, mit Raster 2,5 x 2,5 cm, kariert,
auf Rolle 60 cm breit, perforiert nach 80 cm, 25 Abschnitte pro Rolle.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Sammelbild, es wird nur der beschriebene Artikel geliefert.

Weitere Informationen:
Grammatur:
50 mµ
Format:
600 x 800 mm
Farbe:
weiß
Ausrüstung:
perforiert, kariert
Abschnitte/ Rolle:
25 Stück
Verpackungsgröße:
9 Rollen
Laufrichtung:
Breitbahn

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Weitere Suchbegriffe: Flipchart-Papierrolle, Flipchart-Rolle, Flipchart-Rollenpapier, Flipchartrolle, Papierrolle(Flipchart), flipchartfolie weiß, flipchart-papierrolle, flipchartfolie schneidersöhne, Folie, Präsentation, Moderationszubehör, Pinnwand, Moderationspapier, Pin-On Folie, Flipchart Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,38*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 9 Rollen (ab € 7,26445* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 150,88*
€ 179,55
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 148,55*
€ 176,77
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 102,07*
€ 121,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 76,64*
€ 91,20
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 65,38*
€ 77,80
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papyrus
3100000304
ab € 17,25*
Sonstiges
Papyrus
2100011685
ab € 10,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.